pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7075308 RGBEV 630 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7075308 RGBEV 630 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196228195

Codice prodotto

OBO7075308

Cod. produttore

7075308

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Elemento per curva snodata

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7075308 - RGBEV 630 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE