pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007404 RBV 140 S FT CURVA VERTICALE 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007404 RBV 140 S FT CURVA VERTICALE 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195809203

Codice prodotto

OBO7007404

Cod. produttore

7007404

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

235 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

0

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7007404 - RBV 140 S FT CURVA 90 SALITA