pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007275 RBV 820 F FT CURVA VERTICALE 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007275 RBV 820 F FT CURVA VERTICALE 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195863427

Codice prodotto

OBO7007275

Cod. produttore

7007275

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7007275 - RBV 820 F FT CURVA 90 DISCESA