pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007025 RBV 650 S FS CURVA VERTICALE 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007025 RBV 650 S FS CURVA VERTICALE 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195047391

Codice prodotto

OBO7007025

Cod. produttore

7007025

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

180 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

0

Curva verticale 90° in salita 60x500, St, FS