pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7005482 RGBEV 820 FS ELEMENTO CURVA REGOLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7005482 RGBEV 820 FS ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Tipo di costruzione - Elemento per curva snodata

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196216970

Codice prodotto

OBO7005482

Cod. produttore

7005482

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Tipo di costruzione:

Elemento per curva snodata

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir