OBO BETTERMANN - OBO6419370 AS 30 11 FT MENSOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195873228
Codice prodotto
OBO6419370
Cod. produttore
6419370
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6419370 - AS 30 11 FT MENSOLA