OBO BETTERMANN - OBO6419334 AS 55 91 FT MENSOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 195 mm
Lunghezza - 910 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 910 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195873204
Codice prodotto
OBO6419334
Cod. produttore
6419334
Produttore
OBO
Altezza:
195 mm
Lunghezza:
910 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
910 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6419334 - AS 55 91 FT MENSOLA