OBO BETTERMANN - OBO6417884 AW 80 81 FT MENSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 260 mm
Lunghezza - 810 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 810 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196203833
Codice prodotto
OBO6417884
Cod. produttore
6417884
Produttore
OBO
Altezza:
260 mm
Lunghezza:
810 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
810 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6417884 - AW 80 81 FT Mensola


