OBO BETTERMANN - OBO6366066 TPSAG 345 FS SUPPORTO PARETE TP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 55 mm
Lunghezza - 345 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196545292
Codice prodotto
OBO6366066
Cod. produttore
6366066
Produttore
OBO
Altezza:
55 mm
Lunghezza:
345 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
345 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri