OBO BETTERMANN - OBO6366015 TPSAG 145 FS SUPPORTO PARETE TP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 55 mm
Lunghezza - 145 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196627554
Codice prodotto
OBO6366015
Cod. produttore
6366015
Produttore
OBO
Altezza:
55 mm
Lunghezza:
145 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
145 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri