OBO BETTERMANN - OBO6364876 TPSA 245 A2 SUPPORTO PARETE TP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Lunghezza - 245 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195733164
Codice prodotto
OBO6364876
Cod. produttore
6364876
Produttore
OBO
Altezza:
120 mm
Lunghezza:
245 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
245 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no