OBO BETTERMANN - OBO6357506 TPB 100 FS FISSAGGIO TRAPEZIOIDALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 116 mm
Modello - Elemento di fissaggio trapezoidale
Altezza - 116 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
4012195523666
Codice prodotto
OBO6357506
Cod. produttore
6357506
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
116 mm
Modello:
Elemento di fissaggio trapezoidale
Altezza:
116 mm
Materiale:
Acciaio
Carico ammissibile:
800 N
Superficie:
Zincato Sendzimir
Dimensione filettatura, metrica:
10
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri