OBO BETTERMANN - OBO6342409 US 3 K 60 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 30 mm
Lunghezza - 600 mm
Larghezza del profilo - 50 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195705390
Codice prodotto
OBO6342409
Cod. produttore
6342409
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
30 mm
Lunghezza:
600 mm
Larghezza del profilo:
50 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Modello:
Profilo a U
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Carico ammissibile:
5 kN
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Peso:
0.97 kg