OBO BETTERMANN - OBO6342381 US 3 K 50 A4 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 500 mm
Larghezza del profilo - 30 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195705659
Codice prodotto
OBO6342381
Cod. produttore
6342381
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
500 mm
Larghezza del profilo:
30 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Modello:
Profilo a U
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Carico ammissibile:
5 kN
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Peso:
0.84 kg