pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342362 US 3 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342362 US 3 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 30 mm

  • Lunghezza - 700 mm

  • Larghezza del profilo - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196224777

Codice prodotto

OBO6342362

Cod. produttore

6342362

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

30 mm

Lunghezza:

700 mm

Larghezza del profilo:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a U

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Carico ammissibile:

2.1 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Peso:

1.2 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6342362 - US 3 K 70 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA