OBO BETTERMANN - OBO6341586 US 5 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 700 mm
Larghezza del profilo - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196536474
Codice prodotto
OBO6341586
Cod. produttore
6341586
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
700 mm
Larghezza del profilo:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Profilo a U
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Carico ammissibile:
5.75 kN
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Peso:
2.1 kg