pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6341370 US 5 K 50 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6341370 US 5 K 50 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Larghezza del profilo - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196350414

Codice prodotto

OBO6341370

Cod. produttore

6341370

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

50 mm

Lunghezza:

500 mm

Larghezza del profilo:

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Modello:

Profilo a U

Carico ammissibile:

10 kN

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

1.75 kg

Profilato di sospensione (profilato a U) con supporto a soffitto saldato.