pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6339334 US 7 K 250 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6339334 US 7 K 250 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Lunghezza - 2500 mm

  • Larghezza del profilo - 70 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196931217

Codice prodotto

OBO6339334

Cod. produttore

6339334

Produttore

OBO

Altezza del profilo:

50 mm

Lunghezza:

2500 mm

Larghezza del profilo:

70 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a U

Carico ammissibile:

11 kN

Peso:

10.5 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con supporto a soffitto saldato.