pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6311214 WKLG 1150 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6311214 WKLG 1150 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195037316

Codice prodotto

OBO6311214

Cod. produttore

6311214

Produttore

OBO

Larghezza:

500 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Sezione utile:

47100 mm²

Peso:

6.29 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6311214 - WKLG 1150 A2 PASS. SCALETTA GRANDE PORTA