OBO BETTERMANN - OBO6311202 WKLG 1120 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
6 M
EAN
4012195037262
Codice prodotto
OBO6311202
Cod. produttore
6311202
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Non trattato
Foratura laterale:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Sezione utile:
18600 mm²
Peso:
5.6 kg/m
Passerella verticale:
no
Distanze di supporto possibili:
3...7 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
2300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
1600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
1100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
800 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
400 N/m


