OBO BETTERMANN - OBO6290404 ISS160160IP4 EL COLONNA VERTICALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Quadrato
Altezza della colonna - 4000...4000 mm
Colore della colonna - Altri
Modello - Bifacciale
Larghezza del coperchio - 76.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196191468
Codice prodotto
OBO6290404
Cod. produttore
6290404
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Quadrato
Altezza della colonna:
4000...4000 mm
Colore della colonna:
Altri
Modello:
Bifacciale
Larghezza del coperchio:
76.5 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
Flangia di montaggio
Numero di partizioni:
0
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
no
Larghezza colonna:
160 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Profondità colonne:
160 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Anodizzato
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Finitura del coperchio:
Anodizzato