OBO BETTERMANN - OBO6290387 WAGDM45 PANNELLO SOFFITTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rosetta
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195817079
Codice prodotto
OBO6290387
Cod. produttore
6290387
Produttore
OBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Rosetta
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9010
Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290387 - WAGDM45 FLANGIA SOFFITTO