pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290269 DAB-F RW ROSETTA SOFFITTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290269 DAB-F RW ROSETTA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Rosetta

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195448792

Codice prodotto

OBO6290269

Cod. produttore

6290269

Produttore

OBO

Tipo di accessorio / ricambio:

Rosetta

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9010

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290269 - DAB-F RW FLANGIA SOFFITTO