pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290174 ISSGU70140 SUPPORTO IN GOMMA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290174 ISSGU70140 SUPPORTO IN GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Base in gomma

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195161936

Codice prodotto

OBO6290174

Cod. produttore

6290174

Produttore

OBO

Tipo di accessorio / ricambio:

Base in gomma

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Accessori e ricambi per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290174 - ISSGU70140 SUPPORTO IN GOMMA