OBO BETTERMANN - OBO6290170 ISSGU70110 SUPPORTO IN GOMMA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della colonna - Altri
Materiale della colonna - Altri
Materiale della colonna privo di alogeni - no
Superficie della colonna - Altri
Qualità del materiale della colonna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195161882
Codice prodotto
OBO6290170
Cod. produttore
6290170
Produttore
OBO
Colore della colonna:
Altri
Materiale della colonna:
Altri
Materiale della colonna privo di alogeni:
no
Superficie della colonna:
Altri
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290170 - ISSGU70110 SUPPORTO IN GOMMA