OBO BETTERMANN - OBO6290090 ISSRHSM45RW COLONNA VERTICALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Tondo
Altezza della colonna - 670...670 mm
Colore della colonna - Bianco
Modello - Monofacciale
Larghezza del coperchio - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195428138
Codice prodotto
OBO6290090
Cod. produttore
6290090
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Tondo
Altezza della colonna:
670...670 mm
Colore della colonna:
Bianco
Modello:
Monofacciale
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero di partizioni:
0
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
no
Larghezza colonna:
70 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Materiale della colonna privo di alogeni:
no
Altezza regolabile:
0 mm
Profondità colonne:
59.5 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
Altri
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Altri
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Numero RAL (colore) della colonna:
9010
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Non trattato
Numero RAL (colore) del coperchio:
9010