pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290043 ISSHS140700EL Colonna verticale

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290043 ISSHS140700EL Colonna verticale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Rettangolare

  • Modello - Bifacciale

  • Larghezza del coperchio - 76.5 mm

  • Precablata - no

  • Ingresso cavi - Sotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195161387

Codice prodotto

OBO6290043

Cod. produttore

6290043

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Rettangolare

Modello:

Bifacciale

Larghezza del coperchio:

76.5 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Larghezza colonna:

130 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

Profondità colonne:

140 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Anodizzato

Profilo continuo:

Finitura del coperchio:

Anodizzato

Colonne in alluminio a 2 vie con apertura di sistema di 76,5 mm. Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), per un massimo di 10 apparecchi. Possibilità di fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente. Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD. È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.