pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6289974 ISSDM45FRW COLONNA VERTICALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6289974 ISSDM45FRW COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 2300...2300 mm

  • Colore della colonna - Bianco

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195773887

Codice prodotto

OBO6289974

Cod. produttore

6289974

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

2300...2300 mm

Colore della colonna:

Bianco

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

Con dispositivo tenditore

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Larghezza colonna:

80 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

no

Altezza regolabile:

300 mm

Profondità colonne:

130 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Bianco

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9010

Numero RAL (colore) del coperchio:

9010

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6289974 - ISSDM45FRW COLONNA PORTA APPARECCHI