pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6289970 ISSDM45RW Colonna verticale

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6289970 ISSDM45RW Colonna verticale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 3315...3480 mm

  • Colore della colonna - weiß

  • Modello - Bifacciale

  • Larghezza del coperchio - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195773863

Codice prodotto

OBO6289970

Cod. produttore

6289970

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

3315...3480 mm

Colore della colonna:

weiß

Modello:

Bifacciale

Larghezza del coperchio:

45 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

Con dispositivo tenditore

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Larghezza colonna:

80 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

480 mm

Profondità colonne:

130 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

weiß

Materiale del coperchio:

Alluminio

Profilo continuo:

Numero RAL (colore) della colonna:

9010

Numero RAL (colore) del coperchio:

9010

Colonna verticale ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm. Set composto da: 1 doppia bifacciale con fissaggio Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm 1 fissaggio a soffitto con dispositivo di bloccaggio 2 coperchi in alluminio lunghezza 3000 mm Il dispositivo di bloccaggio montato sulla parte superiore della colonna di installazione ISS può essere regolato da 315 - 480 mm in modo variabile. I colori disponibili sono Bianco puro oppure Alluminio anodizzato. La colonna presenta un design ovale e minimal. L'installazione bifacciale permette l'innesto dei dispositivi Modul 45®.