pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6289040 ISS110100FRW Colonna verticale

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6289040 ISS110100FRW Colonna verticale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Altri

  • Altezza della colonna - 2300...3800 mm

  • Colore della colonna - weiß

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 76.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195477013

Codice prodotto

OBO6289040

Cod. produttore

6289040

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Altri

Altezza della colonna:

2300...3800 mm

Colore della colonna:

weiß

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

76.5 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra

Mobile (solo a pavimento):

Tipo di fissaggio:

Base di supporto

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Larghezza colonna:

100 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

1500 mm

Profondità colonne:

110 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

weiß

Materiale del coperchio:

Alluminio

Profilo continuo:

no

Numero RAL (colore) della colonna:

9010

Numero RAL (colore) del coperchio:

9010

Colonna in alluminio con tubo flessibile in direzione del soffitto. Il set è costituito da: 1 colonna ad una via con tubo flessibile verso il soffitto Lunghezza totale: 2300 mm 1 tubo flessibile, lunghezza: 1500 mm 1 zona d'istallazione equipaggiabile in alluminio Lunghezza: 780 mm La colonna ha all'interno un'apertura di sistema di 76,5 mm per l'incasso di prese ed è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).