pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6288963 ISS140110EL COLONNA VERTICALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6288963 ISS140110EL COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Rettangolare

  • Altezza della colonna - 3300...3500 mm

  • Colore della colonna - Altri

  • Modello - Bifacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195160908

Codice prodotto

OBO6288963

Cod. produttore

6288963

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Rettangolare

Altezza della colonna:

3300...3500 mm

Colore della colonna:

Altri

Modello:

Bifacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

Con dispositivo tenditore

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Larghezza colonna:

110 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

no

Altezza regolabile:

300 mm

Profondità colonne:

140 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Altri

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Anodizzato

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Non trattato

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6288963 - ISS140110EL COLONNA PORTA APPARECCHI