OBO BETTERMANN - OBO6288640 KL80A MORSETTO FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 94 mm
Materiale - Plastica
Montaggio su coperchio - no
Con collegamento equipotenziale - no
Confezione
20 PZ
EAN
4012195148777
Codice prodotto
OBO6288640
Cod. produttore
6288640
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
94 mm
Materiale:
Plastica
Montaggio su coperchio:
no
Con collegamento equipotenziale:
no
Graffa canale per apertura sistema 80, PC/ABS, grigio chiaro, 7035


