OBO BETTERMANN - OBO6288569 71GD8-2 SCATOLA PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio della scatola - Frontale
Numero di unità - 1
Tipo di apparecchio - Moduli 45 mm
Modello - Chiuso
Dima di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195914990
Codice prodotto
OBO6288569
Cod. produttore
6288569
Produttore
OBO
Metodo di montaggio della scatola:
Frontale
Numero di unità:
1
Tipo di apparecchio:
Moduli 45 mm
Modello:
Chiuso
Dima di fissaggio:
Altri
Con spazio per i collegamenti:
sì
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Ad incastro
Materiale:
Plastica
Scarico della trazione possibile (fascette antistrappo):
no


