OBO BETTERMANN - OBO6286540 ISS70110STKRW COLONNA VERTICALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Rettangolare
Altezza della colonna - 2504...2504 mm
Colore della colonna - Bianco
Modello - Monofacciale
Larghezza del coperchio - 76.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195809142
Codice prodotto
OBO6286540
Cod. produttore
6286540
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Rettangolare
Altezza della colonna:
2504...2504 mm
Colore della colonna:
Bianco
Modello:
Monofacciale
Larghezza del coperchio:
76.5 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
Telescopio
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
sì
Larghezza colonna:
115 mm
Materiale della colonna:
Acciaio
Montaggio a pavimento:
no
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Materiale della colonna privo di alogeni:
no
Altezza regolabile:
1100 mm
Profondità colonne:
75 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
no
Colore del coperchio:
Bianco
Materiale del coperchio:
Acciaio
Superficie della colonna:
Altri
Profilo continuo:
sì
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Numero RAL (colore) della colonna:
9010
Numero RAL (colore) del coperchio:
9010