pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279788 G-SVS90210RW COPRIGIUNTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279788 G-SVS90210RW COPRIGIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza canale porta apparecchi - 210 mm

  • Profondità del canale porta apparecchi - 90 mm

  • Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio

  • Forma - Simmetrica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195667940

Codice prodotto

OBO6279788

Cod. produttore

6279788

Produttore

OBO

Larghezza canale porta apparecchi:

210 mm

Profondità del canale porta apparecchi:

90 mm

Modello:

Coprigiunto per base canale e coperchio

Forma:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Acciaio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Numero RAL:

9010

Coprigiunzione per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279788 - G-SVS90210RW COPRIGIUNZIONE