OBO BETTERMANN - OBO6279313 GA-SA70130EL ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 70 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Alluminio
Modello - Parte inferiore (base)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768463
Codice prodotto
OBO6279313
Cod. produttore
6279313
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Profondità:
70 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Alluminio
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 1:
80 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Anodizzato
Pellicola di protezione:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C