OBO BETTERMANN - OBO6279243 GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Alluminio
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768227
Codice prodotto
OBO6279243
Cod. produttore
6279243
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Alluminio
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 1:
80 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Anodizzato
Pellicola di protezione:
sì
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C