pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6274570 GK-E70130RW Elemento terminale

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6274570 GK-E70130RW Elemento terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 135 mm

  • Profondità - 73 mm

  • Colore - weiß

  • Modello - Simmetrica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195656951

Codice prodotto

OBO6274570

Cod. produttore

6274570

Produttore

OBO

Larghezza:

135 mm

Profondità:

73 mm

Colore:

weiß

Modello:

Simmetrica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra

Coprigiunto:

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali incasso apparecchi GK.