OBO BETTERMANN - OBO6248640 LKM60150RW CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 64 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196313877
Codice prodotto
OBO6248640
Cod. produttore
6248640
Produttore
OBO
Larghezza:
150 mm
Altezza:
64 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
2
Numero RAL:
9010
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
6986 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no