pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6248624 LKM60100RW CANALE PORTACAVI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6248624 LKM60100RW CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 64 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196313815

Codice prodotto

OBO6248624

Cod. produttore

6248624

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Altezza:

64 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

1

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Antibatterico:

no

Sezione utile:

5676 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no