OBO BETTERMANN - OBO6247113 LKM60100FS CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 64 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196312139
Codice prodotto
OBO6247113
Cod. produttore
6247113
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
64 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Zincato Sendzimir
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
1
Con connettore per canale:
sì
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
567600 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no


