OBO BETTERMANN - OBO6231489 WDBRL 90 40 FS COPERCHIO CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
4012196503834
Codice prodotto
OBO6231489
Cod. produttore
6231489
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


