pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6230458 WLBS 90 164 FT CURVA 90? SALITA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6230458 WLBS 90 164 FT CURVA 90? SALITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 160 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196174010

Codice prodotto

OBO6230458

Cod. produttore

6230458

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

160 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6230458 - WLBS 90 164 FT CURVA 90 SALITA