pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6227031 WKLG 1630 FS PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6227031 WKLG 1630 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196169153

Codice prodotto

OBO6227031

Cod. produttore

6227031

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

42700 mm²

Peso:

7.67 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227031 - WKLG 1630 FS PASS. SCALETTA GRANDE PORTA