OBO BETTERMANN - OBO6226012 LBD 90 300 R3 FT COPERCHIO CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196534661
Codice prodotto
OBO6226012
Cod. produttore
6226012
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


