pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6225512 LGBE 1130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6225512 LGBE 1130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 110 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196445103

Codice prodotto

OBO6225512

Cod. produttore

6225512

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva a settori

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Incernierato:

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225512 - LGBE 1130 FT Elemento curva regolabile