OBO BETTERMANN - OBO6225290 LT 1120 R3 FS DERIVAZIONE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Altezza della passerella a traversini - 110 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196444298
Codice prodotto
OBO6225290
Cod. produttore
6225290
Produttore
OBO
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Altezza della passerella a traversini:
110 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Colore:
Zinco
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no