OBO BETTERMANN - OBO6218938 LGBV 112 VS FT CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 110 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Confezione
1 PZ
EAN
4012196160518
Codice prodotto
OBO6218938
Cod. produttore
6218938
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
110 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
580 mm
Incernierato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


