pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6216495 LG 114 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6216495 LG 114 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196082971

Codice prodotto

OBO6216495

Cod. produttore

6216495

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i gradini:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Sezione utile:

37800 mm²

Peso:

4.2 kg/m

Passerella verticale:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

3100 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

2000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

1300 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

600 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

450 N/m

Passerella con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.