pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6216465 LG 112 VS 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6216465 LG 112 VS 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195065371

Codice prodotto

OBO6216465

Cod. produttore

6216465

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Rivetto cieco

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

18800 mm²

Peso:

4 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6216465 - LG 112 VS 6 FT PASSERELLA SCALETTA